Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2640 BRUTE Mülleimer-Zubehör Schwarz Dolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2640 BRUTE Mülleimer-Zubehör Schwarz Dolly
Rubbermaid 2640 BRUTE Mülleimer-Zubehör Schwarz Dolly
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672153
Herst.-Nr.:
     FG264000 BLA
EAN/GTIN:
     0086876015492
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5940 g
Technische Details
Typ
Dolly
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Kompatibilität
2620, 2632, 2643, 2655
Höchstgewichtskapazität
113.4 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
464 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
168 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.