Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2761-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2761-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2761-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2761-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668483
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2761-20
EAN/GTIN:
     4078500276108
Der GARDENA Verbinder 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Rohranschluss an die GARDENA Anschlussdose (Art.-Nr. 2722-20), die Wassersteckdose (Art.-Nr. 8250-20), den Zentralfilter (Art.-Nr. 1510-20) oder den Versenkregner S 80/300 (Art.-Nr. 1566-29). Mit dem Verbinder kann auch ein Direktanschluss der Beregnungsanlage an die Hausinstallation durchgeführt werden. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des Verbinders selbstdichtend.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
02700-20
ab € 31,71*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,17*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,51*
Zubehör
Gardena
2781-20
ab € 2,98*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,61*
Zubehör
Gardena
02778-20
ab € 2,61*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 2,99*
Zubehör
Gardena
2786-20
ab € 3,59*
Zubehör
Gardena
02787-20
ab € 3,75*
Zubehör
Gardena
02763-20
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.