Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 2961 Schraubstock Handschraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 2961 Schraubstock Handschraubzwinge
KRAFTWERK 2961 Schraubstock Handschraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668113
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     2961
EAN/GTIN:
     7612206027120
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
drehteller systemarbeitsplatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
7500 g
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.