Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350337198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
BRIO 7312350337198
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664509
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33719
EAN/GTIN:
     7312350337198
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Bauernhof Set
Draußen auf dem Bauernhof verläuft das Leben ruhig. Kuh und Pferd stehen auf der Weide, während der Traktor die Heuladung zur Scheune bringt. Mit dem Kran hievst Du das Heu hoch in den Speicher. Und wenn es Zeit ist für die Tiere in den Stall zu kommen, lass sie über die ausklappbare Rampe in den Tierwagen steigen. Die Bauernhof-Lok bringt sie nach Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
830 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
20 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1240 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
51.2 mm
Höhe des Versandkartons
38.1 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Countryside
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 26,37* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.