Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350330977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
BRIO 7312350330977
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664503
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33097
EAN/GTIN:
     7312350330977
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Frachten Set Deluxe
Mit dem 54-teiligen BRIO Bahn Set hast Du die BRIO Welt der Frachten und des Gütertransports fast komplett. Eine Holzeisenbahn Welt voll Action, mit mechanischen Entlademöglichkeiten durch Ladevorrichtungen und bewegliche Kräne. Bring die Ladungen mit der batteriebetriebenen Frachtlok dorthin, wo Dir der Scheinwerfer den Weg weist. Oder transportiere die Ladungen auf dem Fracht-Laster. Ein Muss für alle kleinen Lokführer. Deine Fantasie weist Dir den Weg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe
560 mm
Gewicht
2445 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
54 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
384 mm
Verpackungshöhe
289 mm
Paketgewicht
3520 g
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
39.6 mm
Höhe des Versandkartons
29.1 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Lift and Load
Lichteffekte
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.