Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350330618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
BRIO 7312350330618
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664502
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33061
EAN/GTIN:
     7312350330618
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Der batteriebetriebene Containerzug kann mit dem Multifunktionskran beladen werden. Inklusive verschließbarem Güterwaggon mit Schiebetüren, Containerschiff und Hafenbrücke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
1020 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
16 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1480 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
51.2 mm
Höhe des Versandkartons
38.1 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Lift and Load
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.