Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 64 Zubehör für Entwicklungsplatinen Schuster-Breakout-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 64 Zubehör für Entwicklungsplatinen Schuster-Breakout-Set
Adafruit 64 Zubehör für Entwicklungsplatinen Schuster-Breakout-Set
Adafruit 64 Zubehör für Entwicklungsplatinen Schuster-Breakout-Set
Adafruit 64 Zubehör für Entwicklungsplatinen Schuster-Breakout-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24659201
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
38.9 g
Merkmale
Produkttyp
Schuster-Breakout-Set
Kompatibilität
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.