Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 03142 Entkerner Edelstahl, Weiß Apfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 03142 Entkerner Edelstahl, Weiß Apfel
Leifheit 03142 Entkerner Edelstahl, Weiß Apfel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24656453
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apfel-Ausstecher
Apfel-Entkerner
Apfelausstecher
Apfelentkerner
  • komplett aufklappbar zum leichten Entfernen des Kerngehäuses
    - mit scharf gezacktem Rand für ein leichtes Entkernen
    - ergonomisch geformter Griff

    Apfel entkernen, Gehäuse aufklappen, fertig. So einfach funktioniert der Leifheit Apfelentkerner. Der praktische kleine Helfer lässt sich komplett aufklappen. Einfach den Griff auseinanderklappen und schon öffnet sich der Ausstecher, aus dem sich nun mühelos der Apfelkern entfernen lässt. Auch das anschließende Reinigen geht leichter von der Hand und es bleiben keine unsauberen Ecken zurück. Mit gezacktem, scharfem Rand zum leichten Ausstechen auch fester Äpfel und Birnen. Der ergonomisch geformte Griff erleichtert die angenehme und kraftvolle Handhabung. Leifheit gibt 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Apfel
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.