| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24652710 Herst.-Nr.: 68507300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Griff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 224 mm | | Höhe | 65 mm | | Gewicht | 870 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Schubladenbox, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box archivbox transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful |
| | |
| |