Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 512 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CPD 512 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß
Olympia CPD 512 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß
Olympia CPD 512 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652614
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     944837002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
  • Tischrechner mit 12-stelliger Anzeige - Cost-Sell-Margin-Berechnung - Druckwerk: Zweifarbendruck (schwarz/rot) - LCD-Anzeige: grün und rot umschaltend - Druckgeschwindigkeit 3,5 Zeilen/Sek.
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
3.5 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1720 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.