Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 10410801 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 10410801 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Weiß
Herlitz 10410801 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24650076
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410801
EAN/GTIN:
     4008117013506
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten 9x9x9 transp.weiße Zett.
- Kunststoff
- 700 Blatt
- holzfreies Papier, 80g/m² weiß, blanko
- 9 x 9 x 9 cm
- Zettelkasten transparent, Papier weiß
- 1 Stück in Folienpackung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
700 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Polster Breite (max)
90 mm
Polster Höhe (max)
90 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.