Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN 14079 Grillzubehör Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN 14079 Grillzubehör Gitter
LANDMANN 14079 Grillzubehör Gitter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24642014
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     14079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
landmann grillrost
grill rost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
10 mm
Durchmesser
550 mm
Merkmale
Typ
Gitter
Produktfarbe
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.