Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK185 Elektronisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24641190
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK185
EAN/GTIN:
     5410329435691
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.