Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1040 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1040 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen
TFA-Dostmann 31.1040 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24631378
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1040
EAN/GTIN:
     4009816020031
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
large display, MAX/MIN/AVG function, easy handling, visual and acoustic HI/LO/Alarm, memory for 60000 measurements at 3 parameters, adjustable logging interval from 1 second to 24 hours, USB interface, temperature: accuracy: ±0.5°C at -20…+50°C, otherwise ±0.7°C, with external temperature probe input, with humidity, resolution: 0.1%rH, accuracy: ±3%rH
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
57 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-50 - 125 °C
Genauigkeit
0.1 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 48,96*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.