Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO BKS 4040 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO BKS 4040 1500 W
AL-KO BKS 4040 1500 W
AL-KO BKS 4040 1500 W
AL-KO BKS 4040 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24624559
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
  • leichte, handliche leistungsstarke Benzinkettensäge für den perfekten Allround-Einsatz
  • Markenschwert und Sägekette von Oregon
  • effektive Kraftübertragung durch leicht umlaufenden Umlenkstern
  • die Baumanschlagkralle sorgt für sicheren Halt
  • automatische Kettenschmierung
  • easy start für schnelles, bequemes Starten
Weitere Informationen:
Merkmale
Benzintank Kapazität
0.39 l
Kettenlasche Länge
400 mm
Kettengeschwindigkeit
21 m/s
Automatische Ölung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
305 mm
Länge (mm)
415 mm
Gewicht
5300 g
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.