Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3504 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3504 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt
TFA-Dostmann 30.3504 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24602434
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperaturmessbereich
-40 - 400 °C
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1039
ab € 83,79*
Zubehör
TFA Dostmann
31.1040
ab € 107,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.