Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Durchgangsprüfer
>
Artikel
Laserliner 083.025A Steckdosentester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24556000
Hersteller:
Laserliner
Herst.-Nr.:
083.025A
EAN/GTIN:
4021563679836
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckdosentesteranzeige
Richtig
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
AC Spannungsrange
120 - 690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe:
durchgangsprüfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 91,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.