Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.035A Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 082.035A Pyrometer
Laserliner 082.035A Pyrometer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24555957
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.035A
EAN/GTIN:
     4021563676293
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-50 - 1300 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laserliner
082.035.4
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.