Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87637 Serial Switch Box Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87637 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87637 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87637 Serial Switch Box Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24554050
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87637
EAN/GTIN:
     4043619876372
Suchbegriffe:
Komponent
Dieser Delock Audio / Video Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Audio / Video Geräte, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. - Sie können bis zu vier Audio / Video Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit Audio / Video Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das analoge Signal am Bildschirm wiedergeben soll. - Sie können ein Audio / Video Gerät an bis zu vier Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das analoge Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Anschlüsse
12 x RCA
Material
Metall
Ausgang Anschlüsse
3 x RCA
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
136 x 88 x 33 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87589
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.