Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910179713 Herst.-Nr.: 74101 EAN/GTIN: 4001883741017 |
| |
|
| | |
| Gittermast und Ausleger aus Metall. Sockel mit Befestigungsschraube und Steckverbindung. Zusätzlicher Sockel als Halterung am C-Gleis. Höhe 100 mm. Packung mit 5 Stück. Highlights: - Die Masten der H0-Oberleitung sind aus Metall mit integriertem Kunststoff-Fuß. - Die Metallausleger sind auswechselbar und können lang oder kurz verwendet werden. - Der Mastfuß wird über eine Steckverbindung in den passenden Sockel für C-Gleis oder K-Gleis eingesetzt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | Design | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 5 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün | | Material | Metall | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,30* | € 50,97* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,10* | € 53,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 50,28* | € 63,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,06* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|