Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 74104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Märklin 74104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Märklin 74104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24508092
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74104
EAN/GTIN:
     4001883741048
Suchbegriffe:
Gleise
Oberleitungen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Gittermast und Ausleger aus Metall. Sockel mit Steckverbindung. Zusätzlicher Masthalter passend zum Märklin-Brückensystem. Höhe 100 mm. Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Design
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Produktfarbe
Grün
Material
Metall
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.