| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24452315 Herst.-Nr.: 76472 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Gleissperrsignal in Einheitsbauart der Deutschen Bundesbahn (DB). Hochsignal mit Rohrmast. 2 Stellungen: "Halt, Fahrverbot" - rot/rot (Sh0) und "Fahrverbot aufgehoben" - weiß/weiß (Sh1). Modell: Mit integrierter Signalelektronik und 1 separaten Signaldecoder. Steuerung aller Funktionen über zugehörigen Signaldecoder im Digital-System oder mit Stellpult bei konventionellen Anlagen möglich. Signaldecoder kann unter dem C-Gleis oder unter der Anlage eingebaut werden. Für Digital-Betrieb können die Konfiguration und die Adresse vor dem Einbau zugewiesen und getestet werden. Am Signaldecoder Anschlüsse für die Zugbeeinflussung. Höhe ohne Sockel 50,0 mm. Highlights: - Gleissperrsignal zum Einsatz im Rangierbereich. - Vorbildgerecht dünner Rohrmast. - Stellung Sh1 korrekt mit 2 weißen Lichtern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | Design | Produkttyp | Signal | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |