Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VTSSC50N Lötkolben AC-Lötkolben 420 °C Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VTSSC50N Lötkolben AC-Lötkolben 420 °C Schwarz, Blau
Velleman VTSSC50N Lötkolben AC-Lötkolben 420 °C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24422349
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTSSC50N
EAN/GTIN:
     5410329215347
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 24v 48w
lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
420 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Keramik
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1850 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
48 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.