Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 710126 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 710126 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 710126 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 710126 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392642
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     710126
EAN/GTIN:
     4006485710126
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
60
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Koordination, Adresse
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1460 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
23201 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
1108 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
19700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.