Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Linde fork lift H30D with 2 pallets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Linde fork lift H30D with 2 pallets
BRUDER Linde fork lift H30D with 2 pallets
BRUDER Linde fork lift H30D with 2 pallets
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369238
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4001702025113
Suchbegriffe:
Spielzeug Gabelstapler
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Bei dem Linde Gabelstapler H30D handelt es sich um einen Industriestapler, der in Natura mit Diesel oder Gas betrieben wird. Das bestechende Original im Porsche-Design stellt eine sehr attraktive Vorlage für das Spielmodell dar. Der Stapler ist mit einem Doppelhubmast ausgestattet, dessen Hub- und Neigefunktion einhändig bedient werden können. Die im Dach angebrachten hydraulischen Neigezylinder dienen zur Ein-stellung der Hubmastneigung. Das Modell verfügt über eine leicht zu bedienende Lenkung, die es den Kindern ermöglicht eine Ladung wie beim Original auf engstem Raum zu manövrieren. Selbstverständlich sind die Gabelnzinken verstell- und abnehmbar. Im Lieferumfang sind zwei Europaletten enthalten. Profilreifen runden das Bild ab. Durch die enthaltene Anhängerkupplung kann der Stapler z.B. mit den Einachsanhängern Art.-Nr.: 02244 und Art.-Nr.: 02027 kombiniert werden. Als Spielergänzung kann der Gabelstapler mit dem Set Art.-Nr.: 02008 bestehend aus Korbpalette, Seilwinde, Staplergabeln, Ladezinken ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.