Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER 02031 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368617
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02031
EAN/GTIN:
     4001702020316
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- klappbare Deichsel

Fahrwerk:
- höhenverstellbares Fahrgestell

Weiteres:
- handbetriebenes (Kurbel) Weichkunststoffband
- realistisches Gummiförderband

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- Ausgezeichnet mit spiel gut, Näheres unter spielgut.org
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Förderbänder erleichterten den Menschen besonders den Transport von Schüttgütern wie Sand, Kies, usw. Im landwirtschaftlichen Bereich werden sie auch für Strohballen, Holzscheide, also Festkörpern, gern benutzt. Um unseren kleinen Baumeistern und Landwirten die schwere Arbeit einfacher zu machen bringt BRUDER ein modernes Förderband auf den Markt. Das Arbeitsgerät besticht durch seine gelungene Optik und den mittels Drehknöpfen und Kurbel sehr einfach zu bedienenden Hub- und Fördermechanismen. Damit können Heuballen auf den Wagen transportiert und in die Scheune eingebracht werden, Sand oder Steinchen auf LKWs befördert aber auch entladen werden. Das Förderband lässt sich an alle BRUDER Zugfahrzeuge wie Traktoren, Unimogs, LKWs inkl. dem Sprinter aber auch an Baufahrzeuge, die über eine Anhängerkupplung verfügen, anhängen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
543 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
310 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.