| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24360498 Herst.-Nr.: XM-N502 EAN/GTIN: 4905524931068 |
| |
|
| | |
| Hohe Temperaturen können sich nachteilig auf Verstärker-Komponenten auswirken. Der Verstärker schaltet sich dann aus, bis die Temperatur wieder absinkt. Automatic Thermal Control verringert die Ausgabe des Verstärkers, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Verstärker plötzlich ausfällt..
Der Verstärker ist für eine maximale Luftumwälzung innerhalb der Einheit ausgelegt, wodurch dieser gekühlt bleibt und gleichzeitig ein stabiler, kraftvoller Sound ohne Verzerrungen wiedergegeben wird..
Der leistungsstarke Stereo-Verstärker stellt dank qualitativ hochwertiger Audio-Kondensatoren, Ausgangstransistoren, und Drosselspulen eine realistische, zuverlässige Klangwiedergabe sicher..
Musik klingt besser, wenn die richtigen Frequenzen an die entsprechenden Teile der Lautsprecher geleitet werden. Der integrierte Tiefpassfilter sorgt dafür, dass nur tiefe Bässe an den Subwoofer weitergeleitet werden..
Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der Verstärkerkanäle | 2 Kanäle | | Maximale Ausgangsleistung (RMS) | 500 W | | Maximale Ausgangsleistung pro Kanal (2 Ohm) | 210 W | | Maximale Ausgangsleistung pro Kanal (4 Ohm) | 150 W | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Rauschverhältnis (SNR) | 100 dB | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1500 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |