Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Core V1 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Thermaltake Core V1 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24239335
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1B8-00S1WN-00
EAN/GTIN:
     4717964397362
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Thermaltake Mini-ITX Gehäuse - Core V1 Das neue Core V1 Gehäuse von Thermaltake ist ein kleines und kompaktes ITX Gehäuse mit einem vorinstallierten 200mm Lüfter an der Front. Die smarten Seitenteile lassen je nach Vorliebe austauschen, sodass das Fenster links, rechts oder an der Oberseite ist. Damit lässt sich der Luftstrom für die Kühlung optimieren oder der optimale Einblick ins Gehäuseinnere gestalten. Sie bekommen nicht nur ein Gerüst für ein leistungsstarkes Mini-System. Das Core V1 Gehäuse kann ein vollwertiges Gaming-System mit übertakteten Komponenten behausen und bietet Platz für umfangreiche Kühlkomponenten. Kammern-Konzept Das Core V1 ist in zwei Kammern unterteilt: Die obere Kammer behaust Komponenten für Kühlung und Effizienz. Die untere Kammer hat Platz für das Netzteil und umfangreiches Kabelmanagement. Die 2,5"/3,5" Einschübe sind herausnehmbar, wodurch noch mehr Platz im Inneren gewonnen werden kann, der für weitere Lüfter oder eine Wasserkühlung genutzt werden kann. Ausgefeilte Lüftungstechnik Das Kühlungspotential des Core V1 ist dank umfangreicher Optionen enorm. Es gibt diverse Vorrichtungen und Bohrlöcher für Lüfter und Radiatoren unterschiedlicher Größen. Gängige AIO und DIY Kühllösungen werden genauso unterstützt wie Luftkühlungen. Für den Anfang ist bereits ein riesiger 200mm Lüfter in der Vorderseite verbaut, an der Rückseite ist Platz für bis zu zwei 80mm Lüfter. Auswechselbare Seitenteile Symmetrische und baugleiche Seitenteile erlauben Ihnen, dem Mini-PC ein individuelles Aussehen zu verpassen. Das seitenteil mit dem Fenster kann sowohl oben, als auch links und rechts angebracht werden - je nachdem ob die Optimierung der Abluft oder die Optik im Vordergrund steht. Ein herausnehmbarer Staubfilter unter dem Netzteil erhöht die Lebensdauer und erleichtert die Reinigung. Praktische I/O Anschlüsse Beim Design des Core V1 stand Komfort und gutes Aussehen im Vordergrund. Zwei USB 3.0 Anschlüsse, HD-Audio, sowie der Power- und Reset Knopf sind an der Seite des Gehäuses angebracht. Dadurch bleibt das Mesh an der Vorderseite frei und Sie haben einfachen Zugang zu den wichtigen Anschlüssen. Klein aber Oho Das Core V1 ist auf High-End-Komponenten-Kompatibilität ausgelegt. Bis zu 4 Festplatten oder SSDs lassen sich in den modularen Laufwerkeinschüben, die das Markenzeichen der Core-Reihe sind, einbauen. Eine Grafikkarte, die bis zu 2 Steckplätze belegt und eine Länge von bis zu 260mm aufweist, passt in das Gehäuse, wobei diese dann am Front-Kühler vorbeiragt. Die Höhe des CPU Kühlers kann bis zu 140mm betragen und bei einem Netzteil von 180mm Länge bleiben immer noch satte 80mm Platz für Kabelmanagement. "Tt LCS Certified" ist ein Siegel, mit dem Thermaltake-Gehäuse versehen werden, die besonderen Ansprüchen und Standards bei der Unterstützung von Flüssigkeitskühlungen gerecht werden. Enthusiasten können sich darauf verlassen, dass nur echte LCS Gehäuse dieses Siegel tragen, deren Material und Design alle Ansprüche für DIY Wasserkühlungen erfüllt. Das Tt LCS Zertifikat richtet sich an alle Poweruser, die auf einen Blick erkennen wollen, welche Gehäuse auf Kompatibilität mit Wasserkühlungen getestet und designt wurden, um die bestmögliche Kühlleistung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
276 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.