Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24213571
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     600060300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Mit dem Deep Silence 3 präsentieren wir einen geräumigen Midi Tower aus der nächsten Generation von Silent PC-Gehäusen.

Das Deep Silence 3 bietet edles Design und stimmige, sinnvolle Features. Der mittlere Festplattenkäfig ist herausnehmbar und ermöglicht so den unbeschwerten Einbau auch überlanger Grafikkarten.

Herausragende Features der Nanoxia Deep Silence Gehäuseserie:

- Klassisches Design - Made in Germany
- Besonders leise dank integrierter Schalldämmung und stimmiger Konzeption
- Höchst effizientes, nahezu unhörbares Belüftungssystem
- Maximale Funktionalität und Variabilität

Der obere Teil der Front des Gehäuses verfügt über eine mit Schaumstoff isolierte Tür. Hinter der Abdeckung befinden sich drei 5,25“ Schächte, eine 2-Kanal Lüftersteuerung mit Schiebereglern für bis zu sechs Gehäuselüfter, sowie der Reset-Button. Die Tür ist mit Magneten versehen, die ein sattes Schließen und ein leichtes Öffnen gewährleistet.

An der Vorderseite des Gehäusedeckels befindet sich das I/O-Panel. 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, sowie Mic und Audio stehen hier zur Verfügung. Somit ist gewährleistet, dass entsprechende Hardware schnell und einfach angeschlossen werden kann.

Das Deep Silence 3 kann mit ATX, M-ATX und Micro ATX ausgestattet werden. Durch den modularen Festplattenkäfig können Grafikkarten mit einer maximalen Einbaulänge von 430 mm werden. Unter Verwendung aller HDD-Käfige lassen sich Karten mit maximal 345 mm verbauen.

Nahezu lautlos

Zielführend bei der Entwicklung der Nanoxia Gehäuseserie ist stets die Anforderung, möglichst geräuscharme Gehäuse bei niedrigsten Systemtemperaturen zu entwickeln.

Seitenteile und Deckel des Deep Silence 3 sind mit speziell entwickelten, geräuschreduzierenden Dämmmaterialien versehen. Das gesamte Konzept ist darauf ausgelegt, alle entstehenden Störgeräusche zu minimieren und zu absorbieren. Auch die gedämmte Fronttür trägt wesentlich zu der effektiven Geräuschdämmung bei.

Die Festplatten werden beim Deep Silence 3 entkoppelt montiert, um eventuell entstehende Vibrationen von vornherein aufzufangen und störende Nebengeräusche zu minimieren. Das Netzteil ruht auf gummierten Halterungen - auf der Rückseite ist ein Entkopplungsrahmen vorhanden. Das Gehäuse steht auf gummierten, entkoppelnden Füßen - dadurch werden Vibrationen komplett aufgefangen.

Das Deep Silence 3 ist aus 0,6 mm starken Stahl gefertigt. Durch die Verwendung von Materialien höchster Güte wird neben einer optimalen Geräuschdämmung ebenfalls gewährleistet, dass das Gehäuse äußerst stabil ist.

Zur Geräuscharmut des Gehäuses tragen die drei vorinstallierten Lüfter der Nanoxia „Deep Silence“-Serie dar. Die Silent Fans sind für einen bestmöglichen Kompromiss aus Kühlleistung und Geräuschentwicklung entwickelt worden. Um die Belüftung an die individuellen Anforderungen anpassen zu können, verfügt der Tower serienmäßig über eine 2-Kanal Lüftersteuerung für bis zu sechs Lüfter.

Das Nanoxia Deep Silence 3 verfügt über zwei VentCover. Diese verschließen die Lüfteröffnungen für 120/140 mm Lüfter im Gehäusedeckel. Somit kann der Anwender jederzeit zwischen verbesserter Systemkühlung durch den Einbau von weiteren Gehäuselüftern oder einer bestmöglichen Geräuschdämmung wählen. Ziel der Entwickler war es, dem User vielfältige Optionen zu geben.

Intelligentes Belüftungssystem

Drei hochwertige Nanoxia Lüfter sind im Gehäuse vorinstalliert. Hinter der Gehäusefront rotieren zwei 120 mm Lüfter mit maximal 1.300 U/min. Ein weiterer Deep Silence 120 mm Lüfter ist an der Gehäuserückseite angebracht. Bei knapp 14 dB(a) erzeugen die 120 mm Lüfter einen Luftdurchsatz von 102,1 m³/h und einen statistischen Druck von 1,27 mm H²O.

Durch die integrierte Lüfterregelung für bis zu sechs Lüfter kann auch bei voller Lüfterbestückung ein perfekter Kompromiss zwischen niedrigen Systemtemperaturen und geringstmöglicher Geräuschentwicklung erzielt werden.

Zwei optionale 120/140 mm Lüfter können im Gehäusedeckel verbaut werden, um die Abfuhr der Abwärme noch weiter zu optimieren. Im Gehäuseboden lässt sich bei Bedarf ebenfalls ein 120 mm oder 140 mm Lüfter unterbringen. Die Front und der Gehäuseboden sind mit leicht zu reinigen Staubfiltern versehen.

Vielfältige Ausstattungsmerkmale

Das Nanoxia Deep Silence 3 besticht durch eine Vielzahl an überaus praktischen Detaillösungen:

Die Montage der Frontlüfter im Deep Silence 3 ist besonders einfach zu handhaben: Der Staubfilter des Deep Silence 3 ist mit Montagebohrungen für zwei 120 mm oder einen 140 mm Lüfter versehen. Die vormontierten Nanoxia Lüfter sind mit dem Staubfilter verschraubt, der wiederum an der Gehäusefront mit vier Schrauben befestigt ist.

Die optischen Laufwerke werden werkzeuglos montiert. Insgesamt stehen drei externe 5,25“ Schächte zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein 5,25“ auf 3,5“ Adapter, um z.B. den Einbau eines Kartenlesers zu ermöglichen.

Im Deep Silence 3 können bis zu fünf 3,5“ Festplatten vibrationsentkoppelt in zwei HDD-Käfigen montiert werden. Ein dedizierter 2,5“ Käfig oberhalb der 3,5“ Halterungen nimmt zudem drei 2,5“ HDD/SSD auf, wodurch die Festplattenkapazität auf insgesamt 8 Laufwerke anwächst.

Alternativ kann der mittlere Festplattenkäfig nach hinten in Richtung des Netzteils versetzt werden (hierbei entfällt der Lüfter-Montageplatz im Gehäuseboden - die maximale Einbautiefe des Netzteils beträgt ca. 200 mm). Die Festplatten werden in speziellen Montageschlitten verbaut, die sowohl für die Aufnahme von 2,5“ HDD/SSD, als auch 3,5“ HDD ausgelegt sind. Die Laufwerke werden über Gummidämpfer entkoppelt montiert.

An der Gehäuserückseite finden sich zusätzlich vier gummierte Schlauchführungen für externe Wasserkühllösungen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 5,25
3
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der externen 5,25
3
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
9300 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1300 RPM
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.