| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24112286 Herst.-Nr.: 21504 EAN/GTIN: 8713439215045 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Tastatur-Switch | Membran Key Switch | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Englisch | | Eingabegerät | Touchpad + Maustasten | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Zweck | Universal | Verpackungsdaten | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | | Receiver Typus | Nano-Empfänger | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |