Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau
Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau
Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau
Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau
Lenco SCD-37 Digital Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23881659
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD37USBB
EAN/GTIN:
     8711902023609
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Wiederholung, Wiederhole alle, Wiederhole einen
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
1225 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.