Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 394.184 Handlampe 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.184 Handlampe 8 W
Bachmann 394.184 Handlampe 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23870580
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Stablampe
Stableuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Aufhänger
Ja
Kabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
15 mm
Leistungen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
8 W
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, neon stablampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.