Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton LC 95 100 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton LC 95 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Visaton LC 95 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Visaton LC 95 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Visaton LC 95 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23534767
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     VS-LC95
EAN/GTIN:
     4007540051857
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Pegelregler
Lautstärkeregler
lautsprecher pegelregler
Lautsprecher-Pegelregler (L-Regler /L-Pad) für den Profi-Einsatz in hochbelastbaren Kombinationen, 100 W Dauerlast. Mit schwarzer Metallabdeckung zur besseren Wärmeabfuhr, Wirkungsgradabsenkung ablesbar in dB (auf 8 Ohm Anschlussimpedanz bezogen). Einfacher, versenkter Einbau.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
100 W
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
520 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.