Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BVB1 Alarmlichtindikator 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4BVB1 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Schneider Electric XB4BVB1 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310261
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.