Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BVM1 Alarmlichtindikator 230-240 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4BVM1 Alarmlichtindikator 230-240 V Weiß
Schneider Electric XB4BVM1 Alarmlichtindikator 230-240 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310258
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-240 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.