Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Rot
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310253
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV64P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,178*
€ 7,35182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.