Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310242
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV74P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,551*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,961*
€ 8,28359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,761*
€ 8,04559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,471*
€ 7,70049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,281*
€ 7,47439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,551*
€ 6,60569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.