Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.