Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 1770 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23185974
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
Arduino
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.