Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Tray (Type D3) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Disk Tray (Type D3) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Synology Disk Tray (Type D3) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156523
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY (TYPE D3)
EAN/GTIN:
     846504000616
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
3.5"/2.5" HDD Tray 5bay (10/11 Series) Zutreffende Modelle: DX510, DS710+, DS1511+, DS1010+
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 Zoll
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
DX510, DS710+, DS1511+, DS1010+
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.