Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Schubstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Schubstange
BIG Schubstange
BIG Schubstange
BIG Schubstange
BIG Schubstange
BIG Schubstange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23128528
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056453
EAN/GTIN:
     4004943564526
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Rutschfahrzeug Schubstange
Mit der BIG-Schubstange können Sie das Temperament ihrer Sprösslinge problemlos und sicher in die richtige Bahn lenken. Es genügt ein kurzer Druck auf den Griff und schon lässt sich der Kurs des kleinen Rennfahrers sicher bestimmen oder korrigieren. Ein ideales Zubehör für das BIG-Bobby-Car-Classic oder das BIG-New-Bobby-Car. Denn die BIG-Schubstange eignet sich auch als Schiebehilfe, wenn die kleinen Füße der BIG-Bobby-Car-Fahrer müde werden.

Die BIG-Schubstange ist 3-fach höhenverstellbar und wird auf der Unterseite des BIG-Bobby-Car einfach in die hintere Metallachse eingehakt. Zur sicheren Befestigung dient der rote Sicherheits-Kupplungsstift, mit dem die Schubstange zusätzlich an der Anhängerkupplung des BIG-Bobby-Car befestigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rutschfahrzeug schubstange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.