Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau
De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau
De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau
De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau
De’Longhi EXTRA FH1363 1400 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23116327
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     FH 1363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Multicooker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Leistung
1400 W
Anzahl der Leistungsstufen
4
Abnehmbarer Rührer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
290 mm
Kochfunktionen und -programme
Fleisch
Ja
Fisch
Ja
Kartoffeln
Ja
Kuchen
Ja
Automatisches Mischen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskochgerät, friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.