Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics BNC, 100m Composite-Video-Kabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics BNC, 100m Composite-Video-Kabel Grau
Lupus Electronics BNC, 100m Composite-Video-Kabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22828023
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10811
EAN/GTIN:
     4260195431171
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel
Dieses Kabel benötigen Sie für den Anschluss unserer Kabelkameras an Festplattenrekorder, Monitore oder Videocapturekarten. Es handelt sich hierbei
um hochwertiges 75Ohm Video-Coaxialkabel mit hohem Kupferanteil und besonders niedriger Dämpfung (made in Germany). Es hat einen Durchmesser
von 6,1mm und verfügt über einen besonders geringen Biegeradius (30mm). Dadurch lässt es sich besonders einfach verlegen.

Das Kabel hat eine mittlere Festigkeit gegen Öl, Wasser, Reinigungsmittel und UV-Licht und ist für Temperaturen zwischen -20° und +70° C ausgelegt. Die geringe Dämpfung und die hohe Signalabschirmung ermöglichen Übertragungslängen von bis zu 300 Metern ohne Signalverstärker. Mit Verstärker sind sogar bis zu 800 Meter möglich.

- 100 Meter Videoleitung RG59
- Abgeschirmt
- Geflechtsdrähte aus Kupfer
- Hoher Kupferanteil
- sehr gute Durchgangsdämpfung
- Mantelmaterial: 6.1mm PVC weiß (bei großen Mengen auch in schwarz lieferbar)
- Innenleiter: 0.6mm CU
- Isolation: 3.7mm PE. +/- 0,1
- Wellenwiderstand Impedanz: 75Ohm +/-3
- Kapazität (pF/m): 67
- Verkürzungsfaktor (v/c): 0,66
- Dämpfung bei 20°C (dB 100m): 1MHz - 1,1 | 5MHz - 2,5 | 10MHz - 3,5
- Gleichstromwiderstand: Innenleiter: 63 Außenleiter: 13
- Minimaler Biegeradius: 30mm
- Gewicht kg/km: +/-45
- Kupferanteil kg/km: 24
- erfüllt RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstoff-Freiheit)
- Made in Germany
- Gewicht: ca. 6kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.