Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ML07 HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Silverstone ML07 HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22800225
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML07B
EAN/GTIN:
     4710007221556
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das auf dem revolutionären RAVEN RVZ01-Gehäuse basierende Milo ML07 ist ein Mini-ITX-HTPC-Gehäuse in kleiner Bauart, aber mit größtmöglichem Potenzial. Mit einem durchdachten, auf maximale Leistung ausgerichteten Layout und PCI-E-Riser nimmt das ML07 mit seinem Volumen von 14 Litern auch die größten Endverbraucher-Grafikkarten des Marktes auf. Flüssigkühlung* wird ebenfalls unterstützt. Ausgelegt auf die Nutzung in sowohl vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung kann es komfortabel an allen beengten Orten aufgestellt werden, an denen ein leistungsstarker PC benötigt wird. Das ML07 ist die perfekte Lösung für alle, die nach einem schlichten, aufgeräumten HTPC in kompakter Form suchen, der Gaming- und andere leistungsstarke Komponenten mühelos bewältigt.

- Klassischer SilverStone-Stil
- Unterstutzt Grafikkarten mit bis zu 33cm
- Mini-ITX-Motherboard, Netzteil SFX-kompatibel
- Maximale Leistung in schlankem Formfaktor mit Unterstützung von Flüssigkühlung
- Passt dank horizontaler oder vertikaler Ausrichtung in nahezu jede Umgebung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
3710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.