Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics 10000090 Modem 56 Kbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Insys Microelectronics 10000090 Modem 56 Kbit/s
Insys Microelectronics 10000090 Modem 56 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22677434
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10000090
EAN/GTIN:
     4022892001046
Suchbegriffe:
56K Modem
56k modem
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
23 mm
Höhe
75 mm
Breite
110 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Modem
Modemgeschwindigkeit
56 Kbit/s
Schnittstelle
USB
Merkmale
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Konnektivität LEDs
Ja
Leistungen
Data Link Protokolle
V.90, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21, Bell Norm 103/212, Fax class 1/2
Zertifikate
Zertifizierung
R&TTE, CTR21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,93*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 264,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,93*
€ 361,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,79*
€ 356,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,80*
€ 350,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,92*
€ 347,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,15*
€ 314,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.