Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Electron A4/120 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Electron A4/120 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Electron A4/120 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Electron A4/120 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2266252
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410401
EAN/GTIN:
     0043859550456
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Die SafeCut™ Schneidekassetten schließen die Klinge ein, so dass sie nur beim Schneiden hervortritt, für ein Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort
    - Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/m²) gleichzeitig
    - Schneidbett aus Metall für längere Haltbarkeit bei häufiger Nutzung
    - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens
    - Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für SafeCut™ Klingen
    - Formatraster für verschiedene Formate
    - Inkl. 4 verschiedener SafeCut™ Klingen: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation und Falz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Schnittlänge
320 mm
Format
A4
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Graphit, Silber, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
478 x 224 x 82 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1050 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5410101
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.