Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Fellowes Plasma A3/180 Papierschneidemaschine 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2266233
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5411101
EAN/GTIN:
     0043859551019
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
40 Blätter
Schnittlänge
460 mm
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Graphit, Silber, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
636 x 376 x 490 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.