Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12256CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12256CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12256CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22627921
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12256CP
EAN/GTIN:
     8711500481443
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W3W
Leistung
3 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Kofferraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Parkleuchte, Heckleuchte
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
22 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungslänge
16.9 mm
Verpackungstiefe
16.9 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
0.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.