Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Silverstone Grandia GD09 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22624710
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD09B
EAN/GTIN:
     4710007221280
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Grandia GD09 ist ein Höhepunkt SilverStones jahrzehntelanger Erfahrung in HTPC-Gehäusedesign und Herstellung – dieses Produkt kann jeder PC-Enthusiast genießen. Die unglaubliche Effizienz durch Ausnutzung des gesamten verfügbaren Platzes resultiert in einem Gehäuse, dessen externe Größe beinahe dem Micro-ATX-basierten GD04 und GD05 entspricht, während es gleichzeitig in der Lage ist, die wichtigsten Standardkomponenten in voller Große aufzunehmen, einschließlich breiterer ATX-Motherboards (SSI-CEB), wie ROG und andere Gaming-zentrierte Modelle. Alle Laufwerkskäfige wurden ähnlich denen aus dem beliebten ML03-Gehäuse gestaltet, bieten damit Flexibilität in der Laufwerkskonfiguration, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. Zur Kühlung wurden alle Überdruck- und gleichmäßigen Luftstormdesigns aus den vorhergehenden Grandia-Modellen beibehalten, während Verbesserungen beim Filterzugriff für eine noch einfachere Wartung vorgenommen wurden. Mit dem GD09 erhalten Sie ein HTPC-Gehäuse in attraktiverer Größe, das gleichermaßen leistungsfähig und nutzerfreundlich ist. Falls Sie also einen kostengünstigen oder leistungsstarken PC bauen möchten, kann dieses Gehäuse definitiv beide Bedürfnisausrichtungen erfüllen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der internen 3,5
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.