Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00Y2426 Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00Y2426 Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB NL-SAS
IBM 00Y2426 Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22608772
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
Festplatte
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.